Holder til spændetang

Art.-nr.: S00436
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Overfladebehandling hærdet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S00436
EAN/GTIN 4069739478173
Producentnummer 31.4032CTXL
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, VDI40, spændepatronholder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 31.4032CTXL
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 85
  • Spændediameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 134 mm
  • Funktionel længde (WF): 100 mm
  • Skaftstørrelse: VDI40
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER32
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling