• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Nosilec vpenjalne sponke

Št. art.: S00436
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
Obdelava površine kaljeno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S00436
EAN/GTIN 4069739478173
Številka proizvajalca 31.4032CTXL
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI40, držalo vpenjalne sponke, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 31.4032CTXL
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 85
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 2,5 – 20,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 134 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 100 mm
  • Velikost držala: VDI40
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER32
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje