Portapinzas, Pinza de sujeción ER32, 320 470E

Número de artículo: S00436
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tratamiento de la superficie material endurecido

Identificación y clasificación

Número de artículo S00436
EAN / GTIN 4069739478173
Número del fabricante 31.4032CTXL
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI40, alojamiento de pinza de sujeción, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 31.4032CTXL
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 85
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 134 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 100 mm
  • Tamaño del mango: VDI40
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior