• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Momentnøgle 20 - 100 Nm

Art.-nr.: S.306-100R
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Maks. moment 100 Nm
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S.306-100R
EAN/GTIN 3148517326071
Producentnummer S.306-100R
L-nummer L60130 8642
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed ab fabrik: ± 2 %
  • Drejningsnøgle med én rotationsretning, der kan anvendes til løsningsarbejde ved at vende indsatsen
  • Nummereret, leveres med kalibreringscertifikat ISO 6789
  • Leveres i plastkasse.

Egenskab:

  • L [mm]: 420
  • Anslutning: 20 x 7
  • Kraft [N.m]: 20 - 100
  • Måleafdeling [N.m]: 1
  • [kg]: 1.040