Momentsleutel , automatische activering , aandrijving vierkant drive 20 x 7 mm , 20 - 100 Nm

Artikelnummer: S.306-100R
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
maximaal draaimoment 100 Nm
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer S.306-100R
EAN/GTIN 3148517326071
Nummer fabrikant S.306-100R
L-nummer L60130 8642
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid af fabriek: ± 2 %
  • Torsiesleutels met één draairichting die kunnen worden gebruikt voor het losmaken door de inzetstukken te verplaatsen
  • Genummerd, geleverd met kalibratiecertificaat ISO 6789
  • Geleverd in kunststof koffer

Kenmerk:

  • L [mm]: 420
  • Aansluiting: 20 x 7
  • Kracht [N.m]: 20 - 100
  • Meetdeling [N.m]: 1
  • [kg]: 1.040

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan