• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 20 - 100 Nm

Artikel-Nr.: S.306-100R
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
maximales Drehmoment 100 Nm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S.306-100R
EAN / GTIN 3148517326071
Herstellernummer S.306-100R
L-Nummer L60130 8642
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit ab Werk: ± 2 %
  • Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können
  • Nummeriert, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert
  • Lieferung im Kunststoffkasten

Merkmal:

  • L [mm]: 420
  • Anschluss: 20 x 7
  • Leistung [N.m]: 20 - 100
  • Messteilung [N.m]: 1
  • Gewicht in Kilogramm: 1,040