Momentnøgle 1/2″ 20 - 100 Nm

Art.-nr.: S.248-100D
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.248-100D
EAN/GTIN 3148516935052
Producentnummer S.248-100D
L-nummer L60130 34

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed: ± 4 %
  • Bevist modstandsdygtighed: 100.000 cyklusser
  • Nøglerne kan forudindstilles og bruges til at stramme eller løsne
  • Juster drejningsmomentet med en stiftnøgle på en drejningstester
  • Rillet metalhåndtag
  • Nummererede nøgler leveres i et beskyttende plastikrør.

Egenskab:

  • L [mm]: 399
  • Anslutning: 9 x 12
  • Kraft [lbf.ft]: 15 - 74
  • Kraft [lbf.ft]: -
  • Kraft [N.m]: 20 - 100
  • [kg]: 0,880