Momentsleutel zonder micrometer , automatische ontgrendeling , vierkantaandrijving 9 x 12 mm , 20 - 100 Nm

Artikelnummer: S.248-100D
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.248-100D
EAN/GTIN 3148516935052
Nummer fabrikant S.248-100D
L-nummer L60130 34

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: ± 4 %
  • Bewezen weerstand: 100.000 cycli
  • De moersleutels kunnen vooraf worden ingesteld en worden gebruikt voor het vast- of losdraaien
  • Aanpassen van het koppel met een pinsleutel op een koppeltester
  • Gekartelde metalen handgreep
  • Genummerde moersleutels geleverd in een beschermende plastic koker

Kenmerk:

  • L [mm]: 399
  • Aansluiting: 9 x 12
  • Kracht [lbf.ft]: 15 - 74
  • Kracht [lbf.ft]: -
  • Kracht [N.m]: 20 - 100
  • [kg]: 0,880