Pladeklemme PS55

Art.-nr.: PS55
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer PS55
EAN/GTIN 4008158027050
Producentnummer PS55
L-nummer L80030 447
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til fastspænding og positionering af komponenter med glatte overflader, f.eks. keramik, granit, Corian®, plast, metalplader og glas, som kræver lave fastspændingskræfter (op til 260 N) Fastspændingshåndtag på vakuumsugerne garanterer hurtig håndtering Excentriske håndtag til udligning af forskellige højder ved samlingen

Egenskab:

  • Bredde: 144 mm
  • Længde: 363 mm
  • Materiale / overflade:
    • Aluminiumbase, anodiseret
    • Galvaniseret stålskinne
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af valset stål, galvaniseret
    • Håndtag lavet af 2-komponent plast
    • Resterende plastdele
  • Vingefang: 10-55 mm

Fordel:

Blide vakuumsugekopper
  • Nem håndtering er garanteret: Ved at vippe spændearmene på vakuumsugerne ned frembringes et undertryk, og pladespænderen suger sig automatisk fast på pladen.
Praktiske excentriske håndtag
  • De to greb på styrestængerne gør det nemt at justere højdeforskelle, der kan opstå, når pladerne trækkes sammen.
Stabil konstruktion
  • Koldtrukne, galvanisk galvaniserede føringsstænger i stabile aluminiumprofiler forhindrer bøjning under spændeprocessen og holder pladestrammeren i et plan. Præcis arbejde er således garanteret.
Håndholdt plastikhåndtag
  • Med det perfekte greb op til 260 N spændekraft i vandret retning. Dette sikres af det 2-komponent plasthåndtag af høj kvalitet med glat trapezformet skruespindel.

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Køkken- og butiksindretning

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Rengør om nødvendigt gummipladerne med rent vand (hold dem fri for støv)