Presse à panneaux PS55

Réf.: PS55
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article PS55
EAN / GTIN 4008158027050
Réf. fabricant PS55
Article hors catalogue L80030 447
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Pour le serrage et le positionnement d'éléments de construction à surface lisse, comme la céramique, le granit, le Corian®, le plastique, la tôle et le verre, qui nécessitent de faibles forces de serrage (jusqu'à 260 N) Les leviers de serrage sur les ventouses à vide garantissent une manipulation rapide Levier excentrique pour compenser les différentes hauteurs sur la jointure

Caractéristique(s):

  • Largeur: 144 mm
  • Longueur : 363 mm
  • Matériau / surface :
    • Base en aluminium, anodisée
    • Rail en acier galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, galvanisé
    • poignée en plastique bicomposant
    • Pièces en plastique restantes
  • Envergure : 10-55 mm

Avantage(s):

Ventouses à vide doux
  • La facilité de manipulation est garantie : L’action sur les leviers de serrage au niveau des ventouses permet de créer une dépression et la presse à panneaux adhère automatiquement au panneau.
Leviers excentriques pratiques
  • Les deux leviers sur les tiges de guidage permettent de régler facilement les différences de hauteur qui peuvent se produire lorsque les plaques sont tirées ensemble.
Construction stable
  • Les tiges de guidage étirées à froid et galvanisées dans des profilés en aluminium stables empêchent le pliage pendant le processus de serrage et maintiennent le presse à panneaux dans un plan. Un travail précis est ainsi garanti.
Poignée en plastique à main
  • Avec Perfect poignée, force de serrage jusqu'à 260 N dans le sens horizontal. Ceci est assuré par la poignée en plastique bicomposant de haute qualité avec broche à vis trapézoïdale lisse.

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Aménagement de cuisines et de magasins

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Nettoyer les plaques en caoutchouc avec de l'eau propre si nécessaire (les garder exemptes de poussière)