{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hjelmegenskab | Elektrische Isolierung | |
| Farve | orange | |
| Materiale, hjelmskal | ABS | |
| Norm | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
| Vidderegulering | indstilleligt hovedbånd | |
| Modstandsdygtig over for kulde | -30 °C | |
| Godkendelse op til V | 1000Vac | |
| Modstandsdygtig over for sprøjt af smeltet metal (MM) | ja | |
| 6-punkts tekstilophæng | ja | |
| Produkttype | Schutzhelm |
| Artikelnummer | PS54ORR | |
| EAN/GTIN | 5036108272761 | |
| Producentnummer | PS54ORR | |
| L-nummer | L01840 108155 | |
| Producent/ansvarlig person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |