{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Proprietate cască | Elektrische Isolierung | |
| Culoarea | portocaliu | |
| Materialul căştii tip scoică | ABS | |
| Standard | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
| Reglare pe lăţime | bandă pentru cap reglabilă | |
| Rezistenţă la temperaturi scăzute | -30 °C | |
| Aprobare până la V | 1000Vac | |
| Rezistenţă împotriva stropilor de metal topit (MM) | da | |
| Prindere din material textil în 6 puncte | da | |
| Tip produs | Schutzhelm |
| Cod articol | PS54ORR | |
| EAN / GTIN | 5036108272761 | |
| Număr producător | PS54ORR | |
| L-Număr | L01840 108155 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |