Inverteret mikroskop KERN OCM 167

Art.-nr.: OCM 167
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer OCM 167
EAN/GTIN 4045761263529
Producentnummer OCM 167
L-nummer L40250 2463

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det inverterede biologiske laboratoriemikroskop - også med fluorescens
  • 5W LED-belysning giver optimal belysning i det lyse felt af dit eksemplar
  • Som et fluorescensmikroskop er der også en Osram 5W LED epi-fluorescensbelysningsenhed til rådighed til perfekt belysning og excitation af dine fluorescenspræparater
  • En speciel Abbe N.A.-0.3 kondensor med åbningsblænde og en stor arbejdsafstand på 72 mm sikrer optimalt arbejde i brightfield-, fasekontrast- og fluorescensapplikationer
  • OCM-serien er som standard udstyret med et trinokulært rør
  • Den mekaniske prøvestation med prøveholder (∅ 118 mm) gør det muligt at arbejde hurtigt og effektivt. Yderligere holdere til kulturskåle er inkluderet i leveringsomfanget eller fås som tilbehør
  • Yderligere muligheder som f.eks. et udvalg af okularer, objektiver, objektivholdere og yderligere fasekontrastenheder kan integreres som tilbehør
  • Der medfølger et støvdæksel og en brugsanvisning i leveringen
  • Anvendelsesområde: forskning og dyrkning af celle- og vævskulturer

Egenskab:

  • Infinity Optics
  • Revolverbart næseparti med 5 positioner
  • Kedelskål 45° skråt
  • Dioptriekompensation (begge sider)
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 782×304×530 mm
  • Nettovægt ca. 22 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør