• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Inverzní mikroskop KERN zkušební závaží OCM 167

Artiklové číslo: OCM 167
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Pracovní vzdálenost min. 72 mm
Pracovní vzdálenost max. 72 mm
Šířka 782 mm
Výška 530 mm
Hmotnost celkem 22 000 g
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo OCM 167
EAN / GTIN 4045761263529
Číslo výrobce OCM 167
L-číslo L40250 2463
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Inverzní biologický laboratorní mikroskop - také s fluorescencí
  • 5W LED osvětlení poskytuje optimální osvětlení v jasném poli vašeho vzorku
  • Jako fluorescenční mikroskop je k dispozici také 5W LED epi-fluorescenční osvětlovací jednotka Osram pro dokonalé osvětlení a excitaci vašich fluorescenčních preparátů
  • Speciální Abbeův kondenzor N.A.-0.3 s clonou a velkou pracovní vzdáleností 72 mm zajišťuje optimální práci v jasovém poli, fázovém kontrastu a fluorescenci
  • Řada OCM je standardně vybavena trinokulárním tubusem
  • Mechanický stolek včetně držáku vzorků (∅ 118 mm) umožňuje rychlou a efektivní práci. Další držáky na kultivační misky jsou součástí dodávky nebo jsou k dispozici jako příslušenství
  • Další možnosti, jako je výběr okulárů, objektivů, držáků objektivů a dalších jednotek fázového kontrastu, lze integrovat jako příslušenství
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt a návod k obsluze
  • Oblast použití: výzkum a kultivace buněčných a tkáňových kultur

Charakteristika:

  • Optika Infinity
  • 5polohový otočný nosní nástavec
  • Kotlová mísa nakloněná pod úhlem 45°
  • Kompenzace dioptrií (na obou stranách)
  • Celkové rozměry Š × H × V 782 × 304 × 530 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 22 kg