Gennemlysningsmikroskop KERN OBT 106, binokulær, , 4 x / 10 x / 40 x / 100 x, 1W LED (transmitteret)

Art.-nr.: OBT 106
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer OBT 106
EAN/GTIN 4045761235076
Producentnummer OBT 106

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det moderne mikroskop med gennemlys til brug i dit klasseværelse
  • Den trinløst dæmpbare 1 W LED sikrer optimal belysning af prøverne og en lang levetid. Mobil brug er ikke noget problem takket være den valgfrie batteridrift
  • Denne model har en højdejusterbar og dermed fokuserbar 1,25 Abbe-kondensor med blænde, som sikrer optimal koncentration af lyset
  • Den præcise fokusering af objektet sker via et grov- og findrev på begge sider. Hurtig bearbejdning og flytning af prøven opnås ved hjælp af et mekanisk tværbord
  • Der findes også et bredt udvalg af forskellige okularer og objektiver
  • Der medfølger et støvdæksel og en brugsanvisning i leveringen
  • Anvendelsesområde: grundskole og gymnasium, uddannelse, hobby
  • Anvendelser/eksempler: Gennemskinnelige og tynde, kontraststærke, mindre krævende prøver (f.eks. plantevæv, farvede celler/parasitter)

Egenskab:

  • Finite optik (DIN)
  • 4 positioner drejeligt næseparti
  • Røret kan vippes 45°/360° og drejes
  • Dioptrisk kompensation ensidig
  • Samlede mål B×D×H 195×147×325 mm
  • Nettovægt ca. 2,8 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør