microscope à lumière transmise OBT 106

Réf.: OBT 106
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OBT 106
EAN / GTIN 4045761235076
Réf. fabricant OBT 106

Description

Description:

  • La série KERN OBT comprend des microscopes scolaires de qualité supérieure, qui se distinguent par leurs commandes claires, leur robustesse et leur design moderne
  • La LED 1 W réglable en continu assure un éclairage optimal des préparations et une longue durée de vie. Une utilisation mobile est tout à fait possible grâce au fonctionnement sur batterie en option
  • Ce modèle dispose d’un condensateur d’Abbe 1,25 réglable en hauteur et donc focalisable avec diaphragme d’ouverture, qui assure une focalisation optimale de la lumière
  • La mise au point de l’objet se fait à l’aide des vis macrométrique et micrométrique de part et d’autre de l’appareil
  • Un vaste choix d’oculaires et d’objectifs est également disponible
  • La livraison comprend une housse de protection ainsi que des instructions de service
  • Domaine d'application: Écoles primaires et secondaires, établissements de formation, loisirs
  • Applications/Échantillons: Préparations translucides et fines, très contrastées, peu exigeantes (p.ex. tissus végétaux, cellules/parasites colorés)

Caractéristique(s):

  • Système optique finie DIN
  • Revolver à 4 objectifs
  • Tube incliné sous 45°/pivotable à 360°
  • Compensation dioptrique d’un côté
  • Dimensions balance max. L×P×H 195×147×325 mm
  • Poids net 2,8 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires