Gennemlysningsmikroskop Monokulært mikroskop

Art.-nr.: OBS 111
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer OBS 111
EAN/GTIN 4045761228399
Producentnummer OBS 111
L-nummer L40250 2529

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skolemikroskopet - Til de første skridt i mikroskopi og biologiundervisning
  • Den trinløst dæmpbare 0,5 W LED sikrer optimal belysning af prøverne og en lang levetid. Mobil brug er heller ikke noget problem takket være de genopladelige batterier
  • Den enkle 0,65 kondensorlinse sikrer optimal lysbundtning og belysning af prøven
  • Objektet fokuseres ved hjælp af et groft og fint drev på begge sider
  • Der findes også et bredt udvalg af forskellige okularer og objektiver
  • Anvendelsesområde: grundskole og gymnasium, uddannelse, hobby
  • Anvendelser/eksempler: Gennemskinnelige og tynde, kontraststærke, mindre krævende prøver (f.eks. plantevæv, farvede celler/parasitter)

Egenskab:

  • Finite optik (DIN)
  • Revolverende næseparti med 3 positioner
  • Røret kan vippes 45°/360° og drejes
  • Samlede mål B×D×H 130×300×310 mm
  • Nettovægt ca. 2,2 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør