Átmenő fényű mikroszkóp Monokuláris

Cikkszám: OBS 111
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
Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám OBS 111
EAN / GTIN 4045761228399
Gyártó száma OBS 111
L-szám L40250 2529
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Az iskolai mikroszkóp - A mikroszkópia és a biológiaórák első lépéseihez
  • A folyamatosan dimmelhető 0,5 W-os LED biztosítja a minták optimális megvilágítását és hosszú élettartamát. A mobil használat sem jelent problémát az újratölthető akkumulátoroknak köszönhetően
  • Az egyszerű 0,65-ös kondenzátor lencse biztosítja a fény optimális begyűjtését és a minta megvilágítását
  • A tárgy fókuszálása mindkét oldalon egy-egy durva- és finomhajtással történik
  • Különböző okulárok és objektívek széles választéka is rendelkezésre áll
  • Alkalmazási terület: általános és középiskola, oktatás, hobbi
  • Alkalmazások/példák: Átlátszó és vékony, nagy kontrasztú, kevésbé igényes minták (pl. növényi szövetek, festett sejtek/paraziták)

Jellemző:

  • Véges optika (DIN)
  • 3 pozícióban forgatható orrnyereg
  • 45°/360°-ban elforgatható, döntött cső
  • Teljes méretek B×T×H 130×300×310 mm
  • Nettó súly kb. 2,2 kg