Digitalt sæt af mikroskop med gennemlysningsmikroskop

Art.-nr.: OBN 135C825
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Stereomikroskop

Identifikation og klassificering

Artikelnummer OBN 135C825
EAN/GTIN 4045761228689
Producentnummer OBN 135C825
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De digitale laboratoriehjælpere med Infinity-optik og Köhler-belysning
  • KERN OBN-serien er kendetegnet ved sin uovertrufne og konstant høje kvalitet og ergonomiske design. De mange forskellige modulære komponenter giver OBN-serien en høj grad af individualitet til den professionelle bruger
  • Det tilpassede C-mount-kamera fås i forskellige versioner og kan anvendes universelt
  • Detaljerede oplysninger om de enkelte komponenter kan findes i den respektive produktbeskrivelse for den enkelte vare
  • Der medfølger et støvdæksel, øjenbriller og en flersproget brugermanual

Egenskab:

  • Infinity Optics
  • Sænkningskrukke 30° skrå/ 360° drejelig
  • Okular: HWF 10×/∅ 20 mm
  • Revolverbart næseparti med 5 positioner
  • Dioptriekompensation på begge sider
  • Objektivkvalitet: Infinity Plan
  • Objektiver: 4x/10x/40x/100x
  • Belysning OBN 135: 3W-LED (gennemlyst lys)
  • Kameraets opløsning 5,1 MP

Downloads og dokumenter

Egnede produkter