microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135C825

Réf.: OBN 135C825
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OBN 135C825
EAN / GTIN 4045761228689
Réf. fabricant OBN 135C825

Description

Description:

  • Les microscopes de laboratoire des séries OBN sont également disponibles en tant que solution numérique complète avec caméra à monture C montée pour vos examens en direct. L’adaptateur de monture C adéquat est bien entendu inclus à la livraison
  • La série OBN se distingue par sa qualité excellente et incomparable qualité ainsi que par son design ergonomique. La variété de ses composants modulaires permet à la série OBN d’être personnalisable pour chaque utilisateur professionne
  • La caméra à monture C montée est disponible en différentes versions et peut être utilisée de manière universelle
  • Vous trouverez des informations détaillées sur les différents composants dans le descriptif de chaque article
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues

Caractéristique(s):

  • Système optique corrigé à l’infini
  • Siedentopf, incliné sous 30°/ pivotable à 360°
  • Oculaire: HWF 10×/∅ 20 mm
  • Revolver à 5 objectifs
  • Compensation dioptrique des deux côtés
  • Qualité des objectifs: Plan corrigé à l‘infini
  • Objectifs: 4x/10x/40x/100x
  • Éclairage OBN 135: LED 3W (lumière transmise)
  • Résolution caméra 5,1 MP

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires