IMPACT-indsats 1/2″ lange XZN M16

Art.-nr.: NSV.16L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NSV.16L
EAN/GTIN 3662424015496
Producentnummer NSV.16L
L-nummer L60130 9431

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • A [mm]: 15,58
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 45
  • XZN [nr.]: 16
  • [g]: 139