IMPACT-Einsatz 1/2″ lang XZN M16

Artikel-Nr.: NSV.16L
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NSV.16L
EAN / GTIN 3662424015496
Herstellernummer NSV.16L
L-Nummer L60130 9431

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 15.58
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 45
  • XZN [Nr.]: 16
  • Gewicht in Gramm: 139