IMPACT-indsats 1/2″ sekskantet stik 10 mm

Art.-nr.: NSHM.10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NSHM.10
EAN/GTIN 3148517878945
Producentnummer NSHM.10
L-nummer L60130 3097

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 75
  • L1 [mm]: 25
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 100