IMPACT schroevendraaierbit , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang zeskantbus 10 mm

Artikelnummer: NSHM.10
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NSHM.10
EAN/GTIN 3148517878945
Nummer fabrikant NSHM.10
L-nummer L60130 3097

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 75
  • L1 [mm]: 25
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 100