Mini-NitroFile-slibebåndsværktøj

Art.-nr.: MNF1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer MNF1
EAN/GTIN 0616026002876
Producentnummer MNF1
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Perfekt til polering af remme og arbejde i trange åbninger. Slibning og afgratning på trange steder.
  • Det lette, ergonomiske håndtag er vinklet 7 grader. Slibehovedet med flere positioner kan drejes 360 grader
  • Kan bruges med belagte og slibemiddelimprægnerede ikke-vævede nylonbånd
  • Remskærmen kan nemt svinges til side for hurtigt skift af slibemiddel; enkel justeringsknap til remsporing
  • Slibehovedet med flere positioner kan drejes 180°

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • Serie: Nitro
  • HP: 0,4 hk
  • Maks. RPM: 25000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 89 mm
  • Bredde (mm): 305 mm
  • Vægt (kg): 0,78 kg