• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mini-NitroFile Schleifbandwerkzeug

Artikel-Nr.: MNF1
Preis pro 1 Stück
Netto: 518,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer MNF1
EAN / GTIN 0616026002876
Herstellernummer MNF1
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal zum Polieren von Armbändern und für Arbeiten in engen Öffnungen. An schwer zugänglichen Stellen schleifen und entgraten.
  • Der leichte, ergonomisch geformte Griff weist einen Versatz von 7 Grad auf. Der vielseitig einsetzbare Schleifkopf lässt sich um 360 Grad schwenken
  • Geeignet für beschichtete und mit Schleifmittel imprägnierte Nylon-Vliesbänder
  • Der Bandschutz lässt sich für einen schnellen Schleifmittelwechsel leicht zur Seite schwenken; einfacher Einstellknopf zur Bandausrichtung
  • Der vielseitig einsetzbare Schleifkopf lässt sich um 180° schwenken

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Nitro
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 89 mm
  • Breite (mm): 305 mm
  • Gewicht (kg): 0,78 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb