simmill AX endefræser, skivekerner (DIN 6888), DIN 6535 HA, b=3 mm, skærecirkel=13,5 mm, tmax=3,8 mm

Art.-nr.: MA3.300.13.16.00 AS X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer MA3.300.13.16.00 AS X800
EAN/GTIN 4069769200362
Producentnummer AF2JX800
L-nummer L23830 2057
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill AX endefræser
Woodruff-nøgler (DIN 6888), DIN 6535 HA
b=3 mm, skærecirkel=13,5 mm, tmax=3,8 mm

Tekniske parametre:

  • Montering i henhold til = DIN 1835 A
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØDS = 13,5 mm
  • ZEFP = 3
  • L1 = 70,0 mm
  • tmax = 3,8 mm
  • b = 3,0 mm (tolerance e8)