simmill AX maró, tárcsafűrész, tárcsás kulcsnyílás (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=3 mm, vágási kör=13,5 mm, tmax=3,8 mm

Cikkszám: MA3.300.13.16.00 AS X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám MA3.300.13.16.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769200362
Gyártó száma AF2JX800
L-szám L23830 2057
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill AX végmaró
Woodruff kulcscsapok (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=3 mm, vágási kör=13,5 mm, tmax=3,8 mm

Műszaki paraméterek:

  • Szerelés = DIN 1835 A szerint
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØDS = 13,5 mm
  • ZEFP = 3
  • L1 = 70,0 mm
  • tmax = 3,8 mm
  • w = 3,0 mm (tűrés e8)