{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikelnummer | MA3.300.13.16.00 AS X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769200362 | |
| Herstellernummer | AF2JX800 | |
| L-Nummer | L23830 2057 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Scheibenfedernuten (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=3 mm, Schneidkreis=13,5 mm, tmax=3,8 mm
Technische Parameter: