• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

simmill MX skæreskål, stål, skæreskål, polygon skaft, størrelse, skærecirkel=63 mm, tænder=

Art.-nr.: M80.C563.40.05.07.IC
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer M80.C563.40.05.07.IC
EAN/GTIN 4069769198188
Producentnummer AYJA
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill MX fræseskaft
Stål, fræseskaft, polygonalt skaft
Størrelse, skærecirkel=63 mm, tænder=

Tekniske parametre:

  • ØDS = 63,0 mm
  • L1 = 40,0 mm
  • ZEFP = 5
  • Med kølemiddeltilførsel = Ja / Ja
  • ØD1 = 50,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Skrue = ATKP
  • Skruetrækker = T20R
  • Polygon skaftstørrelse = C5