• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

simmill MX stopková fréza, ocelová, stopková fréza, polygonová stopka, velikost, řezný kruh=63 mm, zuby=

Č. pol.: M80.C563.40.05.07.IC
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky M80.C563.40.05.07.IC
EAN/GTIN 4069769198188
Číslo výrobcu AYJA
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX frézovací stopka
Ocel, frézovací stopka, polygonální stopka
Velikost , průměr řezu=63 mm, zuby=

Technické parametry:

  • ØDS = 63,0 mm
  • L1 = 40,0 mm
  • ZEFP = 5
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ano / Yes
  • ØD1 = 50,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Šroub = ATKP
  • Šroubovák = T20R
  • Velikost polygonální stopky = C5