• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill MX Fräserschaft, Stahl, Fräserschaft, Polygonschaft, Größe, Schneidkreis=63 mm, Zähne=

Artikel-Nr.: M80.C563.40.05.07.IC
Preis pro 1 Stück
Netto: 780,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer M80.C563.40.05.07.IC
EAN / GTIN 4069769198188
Herstellernummer AYJA
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Fräserschaft
Stahl, Fräserschaft, Polygonschaft
Größe , Schneidkreis=63 mm, Zähne=

Technische Parameter:

  • ØDS = 63,0 mm
  • L1 = 40,0 mm
  • ZEFP = 5
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Ja / Yes
  • ØD1 = 50,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Schraube = ATKP
  • Schraubendreher = T20R
  • Polygonschaftgröße = C5
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb