C12MT-0 BATTERIDREVET MULTIVÆRKTØJ

Art.-nr.: L00820 102
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer 0
Batterispænding 12 V
Produkttype Oscilleringsenheder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L00820 102
EAN/GTIN 4002395239276
Producentnummer 4933427180
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Professionelt multiværktøj til skæring, savning og slibning
  • Flere anvendelsesmuligheder - fjernelse af mørtel
  • Flere anvendelsesmuligheder - dybdegående snit i træ
  • Flere anvendelsesmuligheder - slibning på trange steder
  • Professionelt multiværktøj til skæring, savning og slibning
  • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
  • Multiværktøj med oscillerende bevægelsesforløb - ideelt til arbejde omkring efterbehandling, Renovering og installation
  • Kan også bruges med konkurrencedygtigt tilbehør
  • Single cell overvågning for optimeret værktøjslevetid og lang batterilevetid
  • Batteriopladningsindikator
  • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere værktøjslevetid og længere levetid end tidligere modeller
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12®-produktserien
  • Leveres: Savklinge, slibeskive, sandpapir 60 / 80 / 120 / 240 K, adapter og unbrakonøgle

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Teknologi: Børstet
  • Leveres: I kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B2)
  • Vægt med batteripakke: 1.0
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Vejledning tilgængelig:: Nej
  • Lediggangshastighed [min_1]: 5000 - 20.000
  • max. tomgangshastighed: 20000
  • min. tomgangshastighed: 20.000
  • max. tomgangshastighed: 20.000
  • max. tomgangshastighed: 20.000
  • min. tomgangshastighed: 5000
  • Produktvariant: C12 MT-0
  • Spænding [V]: 12
  • Standardudstyr: adapter, sekskantnøgle, savklinge til nedstryksav, slibeskive, 3x 60/80/120/240 slibeark

Leveringsomfang:

Ingen batterier medfølger, ingen oplader medfølger, i karton, adapter, unbrakonøgle, dyksavklinge, slibeskive, 3x 60/80/120/240 slibeblad

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven