C12MT-0 MULTITOOL ALIMENTAT CU BATERII

Cod articol: L00820 102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 0
Tensiunea acumulatorului 12 V
Tip produs Oscilatoare

Identificare și clasificare

Cod articol L00820 102
EAN / GTIN 4002395239276
Număr producător 4933427180
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Multiunealtă profesională pentru tăiere, tăiere cu ferăstrăul și șlefuire
  • Aplicații diverse - îndepărtarea mortarului
  • Aplicații diverse - tăieturi înfundate în lemn
  • Aplicații diverse - șlefuirea în spații restrânse
  • Multiunealtă profesională pentru tăiere, tăiere cu ferăstrăul și șlefuire
  • ElectronicăREDLINK® - protecția la suprasarcină în mașină și baterie asigură o durată de viață lungă
  • Multiunealtă cu secvență de mișcare oscilantă - optimă pentru lucrul în jurul finisajelor, Renovare și instalare
  • Poate fi utilizată și cu accesorii competitive
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată a sculei și o durată de viață lungă a bateriei
  • Indicator de încărcare a bateriei
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, o electronică avansată și o livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă a sculei și o durată de viață mai mare decât modelele anterioare
  • Compatibilă 100% cu gama de produse MILWAUKEE™-M12®
  • Furnizată: Pânza de ferăstrău cu tăiere în adâncime, disc de șlefuit, șmirghel 60 / 80 / 120 / 240 K, adaptor și cheie hex

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Periat
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 1,0
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Cadou disponibil:
    • Turație în gol: 5000
    • Varianta produsului: C12 MT-0
    • Tensiune [V]: 12
    • Echipament standard: adaptor, cheie hex, pânza de ferăstrău cu tăiere înfundată, disc de șlefuit, 3x foi de șlefuit 60/80/120/240

Livrare:

Baterii neincluse în livrare, încărcător neincluse în livrare, în cutie, adaptor, cheie hexagonală, lamă pentru ferăstrău circular, disc de șlefuire, 3x 60/80/120/240 foi abrazive

Descărcări și documente

Produse potrivite