JLS3 Montagesæt H1.000 mm

Art.-nr.: JLS3-TUBESUP100
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype mobil filebænk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer JLS3-TUBESUP100
EAN/GTIN 3662424171796
Producentnummer JLS3-TUBESUP100
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • En nyskabelse fra FACOM: Der er ikke brug for flere vægge!
  • Grunden til den eksklusive selvbærende struktur gør, at enhederne samles uafhængigt af væggene.
  • Samlingen er hurtig og nem: 1 - Placér basenhederne
  • 2 - Saml rørene
  • 3 - Fastgør topstykkerne
  • KIT-TUBESUP består af 2 epoxymalede metalrør udstyret med et bordpladefastgørelsessystem.

Egenskab:

  • Profil: 42 x 28mm
  • Overflade dimensioner: 1200 x 200 x 50mm
  • Vægt: 5 kg