JLS3 Juego de montaje H1.000 mm

N.º do artigo: JLS3-TUBESUP100
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Banco de trabajo móvil

Identificação e classificação

Número do artigo JLS3-TUBESUP100
EAN/GTIN 3662424171796
Número do fabricante JLS3-TUBESUP100
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Una innovación de FACOM: ¡no se necesitan más paredes!
  • Gracias a la exclusiva estructura autoportante, las unidades se montan independientemente de las paredes.
  • El montaje es rápido y sencillo: 1 - Colocar las unidades base
  • 2 - Montar los tubos
  • 3 - Fijar las piezas superiores
  • El KIT-TUBESUP consta de 2 tubos metálicos pintados con epoxi y equipados con un sistema de fijación de la encimera.

Característica:

  • Perfil: 42 x 28 mm
  • Dimensiones totales: 1200 x 200 x 50 mm
  • Peso: 5 kg