JLS3 Montážní sada H1.000 mm

Artiklové číslo: JLS3-TUBESUP100
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo JLS3-TUBESUP100
EAN / GTIN 3662424171796
Číslo výrobce JLS3-TUBESUP100
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Inovace od společnosti FACOM: už nepotřebujete žádné stěny!
  • Díky exkluzivní samonosné konstrukci se jednotky montují nezávisle na stěnách.
  • Montáž je rychlá a snadná: 1 - Umístěte základní jednotky
  • 2 - Sestavte trubky
  • 3 - Připevněte horní díly

Charakteristika:

  • Profil: 42 x 28 mm
  • Celkové rozměry: 1200 x 200 x 50 mm
  • Hmotnost: 5 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku