{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | Lakeret | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | rød | |
| Med dør | ja | |
| Antal døre, samlet | 2 stk. | |
| Dør, type | hængslet dør | |
| Døråbningsvinkel | 180 grader | |
| Dørfronter | lukket | |
| Skabsventilation | nej | |
| Lås, konstruktionstype | cylinderlås | |
| Produkttype | overskab | |
| Monteringsposition | ingen Væg- og gulvmontering | |
| Vægt | 27 kg | |
| Monterings- og installationssituation | tilføjelseselement | |
| Brugsområde | værksted | |
| Konfiguration | konfigureret | |
| Totalbredde | 719 mm | |
| Samlet dybde | 278 mm | |
| Samlet højde | 1.005 mm | |
| Korpus, bredde | 719 mm | |
| Korpus, dybde | 278 mm | |
| Korpus, højde | 1.005 mm |
| Artikelnummer | JLS3-MHSPP | |
| EAN/GTIN | 3662424109393 | |
| Producentnummer | JLS3-MHSPP | |
| L-nummer | L60130 106320 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |