• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Aufsatzschrank + 2 Volltüren rot

Artikel-Nr.: JLS3-MHSPP
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Beschichtung lackiert
Material Stahlblech
Farbe rot
mit Tür ja
Anzahl Tür gesamt 2 St.
Tür-Bauart Flügeltür/Drehtür
Türöffnungswinkel 180 Grad
Tür-Fronten geschlossen
Schrankbelüftung nein
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Produktart Aufsatzschrank
Montageposition Keine Wand- und Bodenbefestigung
Gewicht 27 kg
Aufstell- und Einbausituation Aufsatzelement
Einsatzbereich Werkstatt
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt 719 mm
Tiefe gesamt 278 mm
Höhe gesamt 1.005 mm
Korpus Breite 719 mm
Korpus Tiefe 278 mm
Korpus Höhe 1.005 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JLS3-MHSPP
EAN / GTIN 3662424109393
Herstellernummer JLS3-MHSPP
L-Nummer L60130 106320
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 Flügeltüren, die an unsichtbaren Stiftscharnieren befestigt sind und eine 180-Grad-Öffnung ermöglichen.
  • Die Türen sind für 10.000 Öffnungs-/Schließzyklen getestet
  • 2 epoxidharzlackierte Regale, die in der Höhe verstellbar sind (100-mm-Schritte) mit einer Tragfähigkeit von 20kg
  • Schlüsselschloss, geliefert mit 2 Schlüsseln, davon 1 mit Gelenk
  • Einfache, schnelle und direkte Befestigung auf der Arbeitsplatte oder an der Wand.
  • Es ist kein Montagesatz erforderlich.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L. 719 x T. 278 x H. 1005mm
  • Gewicht: 27kg