• Tisztelt Ügyfeleink, karbantartási munkálatok miatt a webáruház május 26-án, kedden 20:00 és 21:00 között átmenetileg nem lesz elérhető. Elnézést kérünk az esetleges kellemetlenségekért.

JLS3 felső szekrény + 2 tömör ajtó piros

Cikkszám: JLS3-MHSPP
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Bevonat festett
Anyag acéllemez
Szín piros
Ajtóval igen
Ajtók száma összesen 2 db
Ajtó felépítése szárnyas ajtó/forgóajtó
Ajtó nyílásszöge 180 fok
Ajtó előlapok zárt
Szekrény szellőztetése nem
Zár felépítése hengerzár
Termék fajtája felső szekrény
Felszerelési helyzet nincs fal- és padlórögzítés
Súly 27 kg
Felállítási és beépítési helyzet felső elem
Felhasználási terület műhely
Konfiguráció konfigurált
Teljes szélesség 719 mm
Teljes mélység 278 mm
Teljes magasság 1 005 mm
Ház szélesség 719 mm
Ház mélysége 278 mm
Ház magassága 1 005 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám JLS3-MHSPP
EAN / GTIN 3662424109393
Gyártó száma JLS3-MHSPP
L-szám L60130 106320
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • 2 csuklós ajtó, amelyek láthatatlan csapos zsanérokra vannak rögzítve a 180 fokos nyitáshoz.
  • Ajtók 10. 000 nyitási/zárási ciklusra
  • 2 epoxi festésű polc, amelyek magassága állítható (100 mm-es lépésekben), 20 kg teherbírással
  • 2 kulccsal szállított kulcsos zár, amelyből 1 csuklós
  • Egyszerű, gyors és közvetlen rögzítés a munkalapra vagy a falra.
  • Nem szükséges szerelőkészlet.
Az ajtótartó polcok nem szükségesek.

Jellemző:

  • Általános méretek: H. 719 x D. 278 x H. 1005mm
  • Súly: 27kg