{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Besætningsmateriale | INOX-tråd | |
| Børste-⌀ D1 | 30 mm | |
| Indhold | 10 | |
| Børstetykkelse | 0,2 mm | |
| Besætningsbredde L1 | 6 mm | |
| Besætningslængde H1 | 6 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Snoninger | bølget | |
| maks. omdrejningstal | 20.000 min-1 | |
| Produkttype | Renseskive |
| Artikelnummer | GG5742 30X6 | |
| EAN/GTIN | 4067263136286 | |
| Producentnummer | GG5742 30X6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |