{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
| Borstel-⌀ D1 | 30 mm | |
| Inhoud | 10 | |
| Borsteldraaddikte | 0,2 mm | |
| Bezettingsbreedte L1 | 6 mm | |
| Lengte borsteldeel H1 | 6 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
| Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
| Maximaal toerental | 20.000 min-1 | |
| Producttype | Ronde borstel |
| Artikelnummer | GG5742 30X6 | |
| EAN/GTIN | 4067263136286 | |
| Nummer fabrikant | GG5742 30X6 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |