HM-fræsestift, Z7 − middel, krydsfortandet Skaft-Ø 3 mm F0613

Art.-nr.: GG5691 F0613
Rabat
476,79 DKK
Sæt pris 10 styk (DKK 47,62 / 1 styk)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Fortanding kort betegnelse Z7
Fortandingstype kryds-fortandet
Fortanding, finhedsgrad middel
Skæremateriale HM
Form F0613
Formbeskrivelse Rundbue
Hoved-⌀ 6,4 mm
Hovedlængde L1 12,7 mm
Samlet længde 45 mm
Indhold 10
Skaft-⌀ 3 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG5691 F0613
EAN/GTIN 4045197731074

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

HM-fræsestifter med høj sejhed og skærekantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoved-⌀ er større end skaft-⌀, ellers ligeledes af hårdmetal. Universalfortanding Z7 til afgratning, afbrækning af kanter, pudsning, bearbejdning af svejsesømme og flader. Egnet til både manuel anvendelse og anvendelse i industrirobotter.
HM-mini-fræsestifter med skaft-⌀ 3 mm.
som 546910.
Form rundbue (RBF).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Indhold:

10 fræsestifter/beholder.

Bemærk:

Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven