Microfresa rotativa in HM, Z7 − media, dentatura alternata Ø Codolo 3 mm F0613

Codice art.: GG5691 F0613
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 6.40 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla della dentatura Z7
Tipo di dentatura a denti alterni
Grado di finezza della dentatura medio
Materiale da taglio HM
Forma F0613
Descrizione della forma a punta tonda
⌀ Testa 6,4 mm
Lunghezza della testina L1 12,7 mm
Lunghezza complessiva 45 mm
Contenuto 10
⌀ Gambo 3 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5691 F0613
EAN / GTIN 4045197731074

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese rotative in HM di elevata qualità. Il codolo è in acciaio se il ⌀ della testa è maggiore del ⌀ del codolo; in caso contrario anche il codolo è in metallo duro. Dentatura universale Z7 per lavori di sbavatura, smussatura bordi, nonché per lavorazioni sui cordoni di saldatura e sulle superfici. Elevata asportazione di materiale. Dentatura adatta ad uso universale. Sia per l’utilizzo manuale che per l’utilizzo industriale robotizzato.
Microfrese rotative in HM con ⌀ codolo 3 mm.
Come n. art. 546910.
Forma a punta tonda (RBF).

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Contenuto:

10 frese rotative / confezione.

Nota:

Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello