• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

RCG. Vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HU730-1, Størrelse: 0602

Art.-nr.: GG3819 0602
Nyt produkt
Sæt pris 30 styk (DKK 34,52 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Sæt pris 30 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HU730-1
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder AM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,5 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 350 mm/min - 600 mm/min
Indhold 260620 HU7310-1
ISO-kode, vendeskærsplatte RCGT 0602
Skæremateriale HM
Primær anvendelse N
Skæredybde ap min 0,5 mm
Skæredybde ap maks 2 mm
Antal skift/skær 2
Belægning ubelagt
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Tolerance G
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG3819 0602
EAN/GTIN 4067263092278
Producentnummer GG3819 0602
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør