• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

RCG. Vyměnitelná břitová destička na střední obrábění 30 kusů, HU730-1, Velikost: 0602

Artiklové číslo: GG3819 0602
Nový produkt
Nastavit cenu 30 ks (CZK 115,83 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HU730-1
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek AM
Počet kusů 30
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 350 mm/min - 600 mm/min
Obsah 260620 HU7310-1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky RCGT 0602
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití N
Hloubka řezu ap min 0,5 mm
Hloubka řezu ap max 2 mm
Počet výměn/řezání 2
Povlak bez povlaku
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Tolerance G
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3819 0602
EAN / GTIN 4067263092278
Číslo výrobce GG3819 0602
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku