• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Fordelspakning PVC-tape

Art.-nr.: GG3794 50X33
Nyt produkt
Sæt pris 10 styk (DKK 0,65 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (mm×m) Sæt pris 10 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale PVC-folie
Klæbemiddel Naturgummi
Klæbekraft på stål 0,11 N/mm
Strækevne 120 %
Trækstyrke 1,67 N/mm
Bemærk blødt at påføre
Anvendelse Tætning; Afdækning; Fastgørelse; Samling; Fiksering; Maskering; Klæbning
temperaturbestandig op til 40 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 20 °C
Lager luftfugtighed 50 %
Holdbarhed fra fremstillingsdato 12 måned
Farve rød
Længde 33 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,13 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG3794 50X33
EAN/GTIN 4067263137689
Producentnummer GG3794 50X33
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.
Glat PVC-beskyttelsesbånd af tætsiddende blød PVC-folie.
Til beskyttelse af glatte underlag som f.eks. træ, aluminium eller glas.
Anvendelsestid indendørs og udendørs op til 3 uger.

Egenskab:

Indhold 10 stk.

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter