HM-fræser med spånbrydere TPC 12 mm

Art.-nr.: GG3109 12
Sæt pris 5 styk (DKK 481,26 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 5

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 5
Spiralvinkel 40 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,07×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HB
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi TPC
Skærlængde Lc 36 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 45 mm
Fristilling-⌀ D1 11,8 mm
Samlet længde L 93 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,24 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Farvering blå
Indhold 5
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG3109 12
EAN/GTIN 4067263102434

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
340
Stål < 900 N/mm²
P
300
Stål < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Som nr. 203109.
High performance-fræser med ulige skærdeling og ulige spiralstigning. Optimeret bøjebrudstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater. Spånbrydere til kontrolleret spånbrydning.

Bemærk:

hmaks: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.
ae max= 0,07×D til TPC-bearbejdningen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    ⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven