Fordelspakning HM-fræser med spånbrydere TPC, 5 stk.

Art.-nr.: GG3109 10
Sæt pris 5 styk (DKK 421,66 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 10 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 10 mm
Skaftlængde 45 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål)
Belægning TiAlN
Skærdiameter 10 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse f8
Legemsdiameter 9,8 mm
Skærlængde 30 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Antal virksomme skær på omfangsside 5
Antal effektive skær på endefladen 5
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 40 grader
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,2 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Antal spånbrydere 5
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Antal spånnoter 5
Spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 35 mm
Nyttelængde 30 mm
Samlet længde 80 mm
Funktionslængde 35 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; notfræsning
Farvering blå
Spåntagningsstrategi TPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde, min. 0,2 mm
Skæredybde maks. 30 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG3109 10
EAN/GTIN 4067263102427
Producentnummer GG3109 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
340
Stål < 900 N/mm²
P
300
Stål < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Som nr. 203109.
High performance-fræser med ulige skærdeling og ulige spiralstigning. Optimeret bøjebrudstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater. Spånbrydere til kontrolleret spånbrydning.

Bemærk:

hmaks: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.
ae max= 0,07×D til TPC-bearbejdningen.