{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HBT020 | |
Spånbryder | PR | |
Antal stk. | 50 | |
Skæredybde ap | 0,55 mm - 5,5 mm | |
Tilspænding f | 0,3 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 mm/min - 220 mm/min | |
Indhold | 250220 HBT020 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG160608 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | GG2534 160608/50 | |
EAN/GTIN | 4067263092780 |